Applique Belcour N°1 clair Vert pâle 133

Main media

Caractéristiques principales

  • Type autre

Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 6021 Vert pâle 133. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Belcour

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Belcour

Plafonnier / Applique murale

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

Type

autre

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

267 mm

puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.