Applique L 810 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 9.8 W
  • température de couleur 3000...3000 K

L'applique à éclairage haut/bas L 810 MC. Lumière de 3000 K et de 679 lm pour 9,8 W. Elle peut être mise en réseau, avec la version détecteur via Bluetooth ou peut également être commutée en tant que solution autonome.

 
 

Détails du produit

Noble et puissante. Venez découvrir un des luminaires d'extérieur à LED vraisemblablement le plus attrayant disponible sur le marché : l'applique à éclairage haut/bas L 810 C. Le design exigeant du produit est combiné avec un matériau en alumimium de qualité supérieure à longue durée de vie. Il en résulte un produit ultraperfectionné pour un éclairage remarquable des murs de maison et des façades. Une lumière blanc chaud de 3000 K avec 679 lm pour seulement 9,8 W garantit un éclairage agréable. Il est possible de mettre facilement en réseau via Bluetooth l'applique d'extérieur attrayante. Sans fil et sans trace. Elle peut, par exemple, être très facilement intégrée dans des réseaux de luminaires à détection. L'applique d'extérieur élégante est également naturellement magnifique en version autonome et diffuse une lumière agréable.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

variation Touch and Dim

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

variation RF

Non

Source Incluse

Oui

variation programmable

Non

Tension nominale

220...240 V

variation par coupure de début de phase

Non

IK

IK03

variation par coupure de fin de phase

Non

matériau de la verrine

plastique opalin

variation modulation de tension secteur

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation système propriétaire constructeur

Non

émission de lumière

direct

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

variation DALI

Non

montage en ligne continue possible

Non

variation 1-10V

Non

Type

LED non interchangeable

variation 0-10V

Non

Matière

aluminium

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

hauteur/profondeur

91 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

longueur

146 mm

puissance du système

9.8 W

adapté pour le montage suspendu

Non

température de couleur

3000...3000 K

montage mural

Oui

Appareil

driver LED courant constant

adapté à un montage en saillie

Oui

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

9.8...9.8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

largeur

230 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.81

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

élément de distribution de lumière

sans

appareillage fourni

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

adapté à un montage encastré

Non

variation Zigbee

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.