Arche circle LED 1200lm 4000K noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 16 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique LED Arche circle 1200lm 4000K noir, classe I, IK10, IP65, applique, puiss.:16 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:75lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot design d'un diamètre de 200mm avec embase de 90mm de largeur et 140mm de longueur. Corps en aluminium. Éclairage dirigé indirect Facteur de puissance 0,90.
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Arche

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Arche

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Puissance du système

16 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Diamètre

200 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.