Polo 2 Noir 1X75W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 75 W
  • Type autre
 
 

Détails du produit

Appareil intérieur ou exterieur pour montage mural ou sur poteau, avec éclairage orienté à 45°, composé de: Boîtier en technopolymère / Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné / Classe II / Vis de fermeture en acier inox / L'entraxe de fixation permet l'installation sur les boîtes à encastrer pour les plots / Seuil de charge résistif max 150 W, min 40 W / Hauteur d'installation conseillée 2,1 m

Polo

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Polo

Plafonnier / Applique murale

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

75 W

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK06

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

autre

Matière

plastique

hauteur/profondeur

182 mm

longueur

146 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

75...75 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

largeur

237 mm

Classe électrique

II

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.