Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ROUNDED midi, 12 W, 470 lm, 830, anthracite, on/off Plafonniers et appliques, D 268 H 100, Matière synthétique (PC) opale, Détecteur de mouvement HF
Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature, corps et grille de protection en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en matière synthétique (polycarbonate) opaline, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Deuxième entrée de câble.
Série : ROUNDED midi
Référence : 582056.0031.19
Couleur : anthracite métallisé
Diamètre D : 268 mm
Hauteur H : 100 mm
Poids : 1.8 kg
Lampe : Module de LED remplaçables
Culot : Fiche
Température de couleur : 3000K
Indice de rendu des couleurs (CRI) : 83
Tolérance de couleur : 3 SDCM
Durée de vie : 50000 h (L80/B10)
Puissance du système 1 : 12 W
Flux lumineux utile 1 : 470 lm
Angle de faisceau 1 : 110°
Angle de rayonnement combiné 1 Up : 0°
Température de couleur de la lumière 1 : 3000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 : 20.1
Efficacité lumineuse du luminaire : 39 lm/W
Émission de lumière : direct
Répartition lumineuse : symétrique
Appareillage : Convertisseur non nécessaire
Tension : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection : I
Luminaires sur sécurité B10A : 114
Luminaires sur sécurité B16A : 182
Luminaires sur sécurité C10A : 114
Luminaires sur sécurité C16A : 182
Degré de protection : IP 66
Température ambiante :
-20 °C ... + 41 °C
Résistance aux chocs : IK10 (20 Joule)
Test au fil incandescent : 850°C
Marques de sécurité : Marquage F
Autres Marquages : Marquage WEEE
Armature, corps et grille de protection en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Verre cristallin aspect mat satiné ou diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, avec fixation pour montage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d’eau de condensation. Avec module LED de tension réseau. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm².
Rounded midi
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Classe électrique