RZB-Lighting

Main media

Détails du produit

Vous trouverez les chiffres et les lettres. Zeichen: D, Hauteur 60 mm. Pour la série : Le numéro de maison super plat.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chiffres et lettres

impression transparente

Non

couleur d'arrière-plan

incolore

arrière-plan transparent

Oui

couleur d'impression

noir

fluorescent

Non

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Non

avec coffret/étui

Non

type de fixation

auto-adhésif

matériau

plastique

imperméable

Oui

pliable

Oui

type d'affichage

lettre majuscule

épaisseur

250000 mm

hauteur

60 mm

Modèle type

D

largeur

28 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39199080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.