Applique LED à lumière diffuse, en aluminium ou anodisé noir, étanche IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Applique murale pour un éclairage vers le haut ou vers le bas, ce luminaire moderne et robuste est disponible en 2 versions : soit avec un module LED intégré, soit à utiliser avec une ampoule LED G9 et fonctionne directement sur 220-240V.

 
 

Détails du produit

Omega 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Omega 1

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

950...950 lm

Efficacité de luminaire

95...95 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP45

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Élément de distribution de lumière

sans

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

verre mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

135 mm

Longueur

100 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

80 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.