BOCARO, 20 W, 1950 lm, 840, anthracite, Phase-cut

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 98 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP66
  • hauteur/profondeur 1100 mm

BOCARO, 20 W, 1950 lm, 840, anthracite, Phase-cut, Bornes, L 120 B 120 H 1100, Verre clair

 
 

Détails du produit

Balise décorative de coupe transversale carrée. Fût de borne en aluminium inoxydable avec capot en fonte d'aluminium, résistant au brouillard salin, traité époxy. Avec socle de fixation entièrement fermé en inox. Couvercle de protection LED en verre de sécurité trempé, transparent. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.99

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1950...1950 lm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

60

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

102

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

efficacité lumineuse

98 lm/W

élément de distribution de lumière

sans

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

20 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

83...91 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

hauteur/profondeur

1100 mm

longueur

120 mm

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

20...20 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

avec plaque de base

Oui

Culot

sans

largeur

120 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.