Borne Bermude N°3 Rouille 046

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 813 mm
ICON

Borne BERMUDE, IP44, classe 1, hauteur 820mm, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Bermude

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP44

Matériau de la verrine

verre opalin

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

813 mm

Puissance de lampe acceptée

0...105 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

marron

Culot

E27

Classe électrique

I

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Info produit

Gamme

Bermude

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.