Borne Boréal N°6 opale Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 319 mm
ICON

Borne BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe D=200 méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Boréal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Source Incluse

Non

nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

hauteur/profondeur

319 mm

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Matière

aluminium

puissance de lampe acceptée

0...60 W

Info produit

Gamme

Boréal

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.