Borne Boréal N°7 fume Blanc 001

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 462 mm

Borne BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe D=200 méthacrylate fumé. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Boréal

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

type de luminaire

borne lumineuse

Type

autre

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

462 mm

puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

E27

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Boréal

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.