Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 800 mm
ICON

Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Forme et design volontairement épurés.
Un dossier mural parfaitement étudié pour simplifier et optimiser la connectique, la ventilation du produit, le montage et le maintien des verres.
Afin d’associer l’esthétique aux performances techniques, le design du réflecteur présente un aspect légèrement strié et optimise le rendu de l’éclairage.
Le diffuseur hémicylindrique et amovible s’adapte à l’évolution permanente des sources.

Brick²

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

type de luminaire

autre

Matériau de la verrine

verre transparent

Hauteur/Profondeur

800 mm

Longueur

108 mm

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

anthracite

Avec détecteur de mouvement

Non

Classe électrique

II

Culot

E27

Matière

aluminium

Largeur

170 mm

Info produit

Gamme

Brick²

Code Douane

94054990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.