Borne Tétra N°4 LED 12w 2700°k Blanc pur 101

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 1100 mm
ICON

Pilier TETRA S en aluminium, h=1100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Tetra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Température de couleur

2700...2700 K

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

1100 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Tetra

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.