MEGA SQUARE, 10 W, 1000 lm, 840, argent, on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 100 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • hauteur/profondeur 600 mm

MEGA SQUARE, 10 W, 1000 lm, 840, argent, on/off, Bornes, L 120 B 120 H 600, Verre opalin

 
 

Détails du produit

Balise carrée décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire colonne en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.88

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1000...1000 lm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Oui

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

63

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

100

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

100 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

38...57 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

176...264 V

IK

IK02

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

hauteur/profondeur

600 mm

longueur

120 mm

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

10...10 W

type de tension

AC/DC

avec détecteur de mouvement

Non

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

argent

type de connexion

borne automatique

avec plaque de base

Oui

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

largeur

120 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.