MEGA TOWER F, 10 W, 880 lm, 830, anthracite, DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 88 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • hauteur/profondeur 1000 mm

MEGA TOWER F, 10 W, 880 lm, 830, anthracite, DALI, Bornes, D 115 H 1000

 
 

Détails du produit

Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et lamelles d'atténuation de la lumière translucides. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Câble d'alimentation monté sur site. Les accessoires de raccordement électrique sont à commander séparément.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.95

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

880...880 lm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

130

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

218

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

88 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

42...45 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

hauteur/profondeur

1000 mm

Nbre de pôles

5

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

115 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

10...10 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

extrémité de ligne libre

avec plaque de base

Oui

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.