driver 110-240V/350mA (1-3,5W) IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 350...350 mA
  • puissance de sortie 1...3.5 W
  • tension de sortie 2.5...10 V

driver 110-240V/350mA (1-3,5W) IP65

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Oui

courant de sortie

350...350 mA

Classe de protection (IP)

IP65

puissance de sortie

1...3.5 W

tension de sortie

2.5...10 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Longueur

37 mm

boîtier

encapsulé

Gradable (O/N)

Non

Hauteur

21 mm

Modèle type

statique

Largeur

26 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.