NEW GREEN M 185x60mm 6W 196lm 3000K IP65 BI AS' 220-240V 50/60Hz 350mA

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

Adapté à un montage au plafond

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

Source Incluse

Oui

IK

IK07

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

asymétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.