TRAIL-LITE 60, encastré de sol, simple, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • IK IK08
  • Culot autre

TRAIL-LITE 60, Single, Luminaire encastré de sol, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium

 
 

Détails du produit

Trail-lite®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Trail-lite®

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

73 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

puissance du système

0.9 W

variation DALI

Non

température de couleur

3000...3000 K

variation 1-10V

Non

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

type de câblage

terminaison

Source Incluse

Oui

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP67

régulation constante du flux lumineux

Non

Tension nominale

24...24 V

couleur de la lumière

blanc

température de surface max.

45 °C

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

raccordement électrique avec fiche

Non

longueur d’encastrement

40 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

hauteur/profondeur

72.5 mm

longueur

60 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

largeur d'encastrement

40 mm

orientable

Non

Appareil

driver LED tension constante

puissance de lampe acceptée

0.9...0.9 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Culot

autre

Diamètre

60 mm

largeur

60 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.