Packs pour connexion, Alimentation + picot + gaîne + embout, Câble noir, néon

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44

Le pack de connexion noir pour cordon néon 230V comprend 1 alimentation avec redresseur, 1 picot de connexion, 1 gaîne thermo préadhésive et 1 embout de protection. Le cordon néon n'est pas fourni. Usage intérieur et extérieur, IP44.

 
 

Détails du produit

Pack de connexion avec redresseur pour NEONLED|Comprend : 1 alimentation éléctrique, 1 picot de connexion, 1 gaine thermo-rétractable et 1 embout de protection
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Infini'light pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Infini'light pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Luminaire festif

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.