FIRENZE MAT noir 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Main media

FIRENZE MAT couleur noir 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1930mm max H2560mm

 
 

Détails du produit

Craquez pour le design intemporel et élégant de ce lampadaire qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et potelet de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Firenze

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Firenze

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Luminaire d'éclairage public

Classe de protection (IP)

IP54

Matière

aluminium

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.