Lampadaire Aubanne N°5 depoli Grès 054

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 2185 mm
  • Couleur du boîtier autre
ICON

Lampadaire 2 têtes AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteurs en polycarbonate opale, diffuseurs verre dépoli. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Une gamme complète.
1 borne, 1 applique, 1 plafonnier et 4 mâts de 1 à 3 lumières aluminium traité, revêtement poudre polyester cuit à 180°, réflecteur en polycarbonate opale traité anti UV, haute résistance au choc, Diffuseur verre sablé.
Mâts avec trappe de visite.
Visserie inox.

Aubanne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Aubanne

Lampadaire décoratif

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre opalin

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

2185 mm

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.