Lampadaire Newpark N°6 clair Rouge vin 066

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • hauteur/profondeur 2358 mm
  • Couleur du boîtier rouge
ICON

Lampadaire 2 têtes bras droits NEWPARK en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 3005 Rouge vin 066. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Newpark

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Newpark

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

2358 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

rouge

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.