Lampadaire Victoria N°13 Patiné doré 009

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • hauteur/profondeur 2447 mm
  • Couleur du boîtier autre
ICON

Lampadaire 2 têtes télescopique VICTORIA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Victoria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Victoria

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

nombre de têtes de luminaire

2

Type

LED interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

2447 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.