Lampadaire public 2370 495 mm 3000K 1800/4200/7500lm IP66 IK08 on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire fonctionnel sur mât - Gamme 2370 - Multi flux lumineux - Lentille - anthracite - ET - 60W - 7500lm - 70 - Asym. extensif (AB) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - (L80/B50) 75.000 h - 125lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique

 
 

Détails du produit

Luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse, angle d'inclinaison réglable. Pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d'inclinaison en 5 paliers de +/- 10 ° réglable, à l'échelle. Convenant également pour un montage sur mâts avec tête de Ø 42 mm à l'aide de réducteurs à commander séparément. Hauteur utile maximum 8 mm. Système optique composé d'une optique à lentilles PMMA. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux (Multilumen). Flux lumineux du luminaire 1800 lm - 7500 lm, puissance raccordée 13 W - 60 W, rendement lumineux maximale du luminaire 138 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) <= 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 75.000 h. Scintillement : Pst LM <= 1,0 à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium Surface à revêtement anthracite (similaire à DB 703). Dimensions (L x l x H) : 495 mm x 287 mm x 109 mm. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw = 0.110 m2. Poids: 4.5 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Twenty3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Twenty3

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.95

appareil de commande échangeable

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

9

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

16

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

125 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

60 W

température de couleur

3000...3000 K

dimensions du mât/crosse de montage

76...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

109 mm

longueur

495 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

0 mm

IRC

70-79

Appareil

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée

0...0 W

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

largeur

287 mm

Classe électrique

II

Type de pose

console murale

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.