ROAD 5 4M 40K 1A OTT.ST1 - GWR5114 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 151 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

ROAD [5] - MEDIUM - 4 MODULES (4x3 LED) - HUGE -AUTON - 40K (CRI 70) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - I

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

72169110

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

89 lm/W

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

151 W

température de couleur

4000...4000 K

dimensions du mât/crosse de montage

42...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

4

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

verre structuré

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

215 mm

longueur

690 mm

Nbre de pôles

2

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne à vis

Culot

sans

largeur

330 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.