Stela gen2 Wide BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 75 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 75 W, 8100 lm, 3000 K, CRI80, Optique routière standard pour classeME, Classe de sécurité II, IP66, STD

 
 

Détails du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8100 lm, 75 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.330, 0.340) SDCM <7, CRI80, Optique routière standard pour classe ME, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connexion à vis avec prise et douille

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
En 2008, l'arrivée de la famille Stela a marqué une révolution dans le domaine de l'éclairage de la voie publique. Avec Stela+ gen2, nous présentons la prochaine génération de LED ainsi que les ballasts programmables. Le concept de refroidissement et de distribution de la lumière REVOLED est synonyme d'économies d'énergie et de réductions des émissions de CO2 inédites, tout en répondant aux normes d'éclairage actuelles. L'excellente gestion thermique des LED garantit une longue durée de vie, rendant superflu le remplacement des lampes. Le flux par LED accru, le réglage du flux (au moyen de L-Tune) et l'option du flux lumineux constant (CLO) permettent soit de réduire le nombre de LED nécessaires (coût réduit par point lumineux) ou, lorsque l'on utilise le même nombre de LED qu'avant, de réduire la consommation d'énergie (faible coût total de possession).

Stela

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stela

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.99

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Certifié Zhaga-D4i

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

8100...8100 lm

Convient pour système d'alimentation autonome

Non

Avec panneau PV intégré

Non

Alimenté par énergie solaire

Non

Dimming D4i

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

type de raccordement pour capteur/module de communication

autre

appareil de commande échangeable

Oui

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

94 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

8

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

efficacité lumineuse

108 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM7

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

75 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

329...329 mA

section de conducteur connectable

2.5...2.5 mm²

dimensions du mât/crosse de montage

60...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

52

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

batterie incorporée

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique transparent

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

125 mm

longueur

445 mm

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

69...69 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

largeur

660 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.