BUTTERFLY4 - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 500 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

BUTTERFLY4 - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

 
 

Détails du produit

Modèle coloris blanc

Butterfly

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Matériau de la verrine

plastique transparent

Émission de lumière

direct/indirect

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

110 mm

Longueur

210 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

140 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Butterfly

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.