PRISMA2 - Applique LED solaire noire avec double diffuseur - 3000K - 75 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 1.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

PRISMA2 - Applique LED solaire noire triangulaire avec double diffuseur - IP54 - 3000K - 75 lm - 1 mode de fonctionnement unique

 
 

Détails du produit

Applique solaire décorative design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.
Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.
Simple à installer et utiliser
1 mode de fonctionnement automatique

Prisma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Prisma

Plafonnier / Applique murale

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

75...75 lm

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

1.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK06

matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

155 mm

Longueur

85 mm

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Largeur

70 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.