Réverbère LED 44,9W 3000K CRI80 3110lm ON-OFF

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K

Réverbère LED 44,9W 3000K CRI80 3110lm ON-OFF 100-240V/50-60Hz IP66 Gris urbain

 
 

Détails du produit

Proud

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Proud

Luminaire d'éclairage public

Appareillage fourni

Oui

Tension nominale

100...240 V

avec câble de raccordement

Oui

Hauteur/Profondeur

465 mm

Nbre de pôles

3

Diamètre raccord

440 mm

Largeur

440 mm

Facteur de puissance (cos phi)

0.93

efficacité lumineuse

69 lm/W

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

50...50 °C

avec radiocommande

Non

Température de couleur

3000...3000 K

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.