Flom Mini projecteur mural ou sol graphite 1060lm 3000K Ra>80 non dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65

 
 

Détails du produit

FLOM est un projecteur extérieur disposant d'un encombrement réduit mais d'un flux efficace. Cette dernière est de plus de 100 lumens/watt.
Son design épuré et contemporain le rendent unique et son étrier de fixation biseauté
Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF 1,5 mètre

Flom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

B

diamètre intégré

0...0 mm

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.02

valeur de papillotement Pst LM

0.12

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

matériau de la verrine

verre mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

95 mm

longueur

120 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

10...10 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

autre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

réflecteur

autre

Diamètre

0 mm

largeur

42 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Flom

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.