GUELL 2,5/A40/W projecteur LED asymétrique IP66-IK07-200W-25000lm-4000K - 311240

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 193 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

GUELL 2,5/A40/W projecteur LED asymétrique IP66-IK07-200W-25000lm-4000K - 311240

 
 

Détails du produit

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface / Vitre en verre trempé securit / Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation / Optique Asymétrique / Joint en silicone anti vieillissement / Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm / Visserie extérieure en acier inoxydable / Clips imperdables en aluminium avec ressort inox / Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse

Guell

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

réflecteur

ultra brillant

largeur

395 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

terminaison

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

193 W

température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

455 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

193...193 W

avec détecteur de mouvement

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Guell

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.