Projecteur LED 96,8W 3000K CRI80 10552lm DALI-2/PUSH

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K

Projecteur LED 96,8W 3000K CRI80 10552lm DALI-2/PUSH 220-240V/50-60Hz IP66 Gris urbain

 
 

Détails du produit

Hubble

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Tension nominale

220...240 V

Longueur

425 mm

Nbre de pôles

3

Puissance de lampe acceptée

92...92 W

Diamètre

234 mm

Largeur

234 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Hubble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.