Spider+post 40/60 a35/ew 830 - 3109056 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 51 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Spider+post 40/60 a35/ew 830 - 3109056 -

 
 

Détails du produit

Spider+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spider+

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

113 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

51 W

Température de couleur

3000...3000 K

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK06

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

220 mm

Longueur

350 mm

Nbre de pôles

2

longueur du câble

1 m

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

51...51 W

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Largeur

180 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.