TWISTER 4 TUYA Projecteur LED rectangulaire basculant RGB + Blanc 4000K 23W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 23 W

TWISTER 4 TUYA Projecteur LED rectangulaire basculant RGB + Blanc 4000K 23W 3000lm 50000h 90° IP66 IK08 IRC< 80 classe 1 utilisation intérieure / extérieure ACCEN dimmable TUYA corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Twister 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

orientable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

23 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

43 mm

longueur

183 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

23...23 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

largeur

139 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Twister 4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.