WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 50,6W 3000K 5000lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 50.6 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F

 
 

Détails du produit

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Cl.Energ ErP2021 = F

Wink 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

réglabilité

orientable

puissance du système

50.6 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

33 mm

longueur

185 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

50.6...50.6 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

largeur

186 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Wink 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.