ZENO 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. + PIC BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.9 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

ZENO 230V Gu 10 + Led 4,9W 365Lm 36° 3000K dimmable + Pic Blanc

 
 

Détails du produit

Projecteur extérieur en aliminium usiné, thermo-laqué. Visserie INOX. Livré avec 1 m de câble souple en sortie. Pour lampe Led culot GU10 (non fournie) ou AVEC lampe led dimmable GU10 IRC>90 4,9W 36° (fournie) Dimmable sur la phase

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

Puissance du système

4.9 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

0

Tension nominale

230...230 V

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Puissance de lampe acceptée

4.3...4.3 W

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.