0239 applique murale Walnuss/Winterweiß E27 QA60 max. 1x52W Interrupteur de cord

Main media

0239 applique murale Walnuss/WinterweißE27 QA60 max. 1x52W Interrupteur de cordon

 
 

Détails du produit

Murlumière de la ligne 0239 tournée à la main à partir de matériaux Noyer/Érable à l''esthétique minimaliste naturelle dans la combinaison de couleurs Walnuss/Winterweiß. Luminaire sans source lumineuse E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, matériel de montage inclus, Câble en fibre de jute incl. Snappeur et fiche. Classe de protection II, indice d''efficacité énergétique (IEE) A++ - E, degré de protection IP20. Dimensions DMxH : 110x80 mm, Poids : 0.4 kg

0239

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

0239

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.