2610 Plafonnier Chêne/foin avec des pétales de ros E14 QC35

Main media

Détails du produit

Luminaire du Plafondde la ligne de design 2610 fabriquée à la main à partir de matériaux Bois de chêne/Foin pur à l''esthétique alpine dans la combinaison de couleurs Chêne/foin avec des pétales de roses rouges. Luminaire sans source lumineuse E14 QC35 avec max. 1x42W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les poteaux 3 utilisés, y compris . Abat-jour de forme cylindrique avec hauteur 147 mm, classe de protection II, classe d''efficacité énergétique (EEI) A++ - E, type de protection IP20. Dimensions DMxH : 250x207 mm, Poids : 0.5 kg

2610

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2610

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.