Applique Mondrian 180° D40 L1000mm corps satiné 1500lm 3000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 13.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

IRC90 50000h L80/B10 13.5W driver ON/OFF Class II 220-240V 50/60 Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à vis CHC inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D6-10mm

 
 

Détails du produit

Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Mondrian - Eclairant sur 180° - Cache appareillage externe : Inox 304L - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée laquée blanche - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>90, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1500 lm - Température de couleur: 3000 K - Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante - Light mixing chamber - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 40 mm - Longueur Partie éclairante: 629 mm - Longueur hors tout: 994 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 6 à 10 mm - Raccordement sur bornier fixe 2 x 2,5 mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Fixation en applique ou en plafonnier par 2 colliers en inox 304L - Ouverture et fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture et extraction de la platine - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à température ambiante max. - Température d'utilisation :
-20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe II - Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 13,5 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 20,4 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 195 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 24 pcs - Poids: 1,2 kg - Conçu et fabriqué en France

"Applique et plafonnier LED tubulaire diamètre 40 au corps satiné, esthétique et fonctionnel. Disponible en plusieurs longueurs et plusieurs flux, de 350 à 2000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Graphique et élancé, le Mondrian éclaire durablement vos espaces intérieurs comme extérieurs. Un design polyvalent et un confort lumineux incomparable, idéal pour rythmer un couloir ou illuminer un hall d'entrée. Compact, il se positionne aussi bien en applique horizontale ou verticale qu'en plafonnier ou en suspension grâce à sa version flux renforcé. Mondrian associe esthétique et fonctionnalité pour apporter une touche de lumière aux accents futuristes.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV.
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 5 ans en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, le Mondrian est le petit tubulaire, décoratif et fonctionel, pour tous les projets.

Mondrian

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Mondrian

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.97

protection de la surface du boîtier

non traité

Adapté à un montage au plafond

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

24

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

13.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

40 mm

Longueur

994 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Diamètre

40 mm

Largeur

40 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.