Applique Vendôme Nano Brass D70 L300mm 1 lampe E14 4W 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Puissance du système 4 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
ICON

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 0,5m de câble 3G1,5 grille à perforation nid d'abeille Brass corps en verre

 
 

Détails du produit

Applique murale compacte VENDOME 70 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage d'ambiance avec grille à perforation nid d'abeille - Grille finition BRASS - Corps : Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L finition laiton sensible aux rayures, à manipuler avec précaution - Grille en aluminium anodisé laiton insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc à haut rendement - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Douille E14 solidaire du flasque mobile - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E14 4W 2700K claire - Flux lumineux: 110 lm - Gradation : Sans - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 270 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Raccordement sur bornier automatique 3x2,5mm² - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par démontage du flasque de fermeture porte douille - Garantie 5 ans - Température d'utilisation :
-20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 0,97 kg - Conçu et fabriqué en France

Applique murale tubulaire diametre 70 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décorative et durablement étanche. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Avec son corps en verre subtilement habillé de la grille Belleville dessinée par Normal Studio, cette petite applique de la collection Paname, compacte et simple de mise en oeuvre, couvre une grande diversité d'usage : en tête de lit, dans un couloir, sur une terrasse, le long d'un bâtiment... Seule ou en répétition, sa finition tout inox et son design industriel affirmé ne laisseront personne indifférent.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Vendome nano

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Vendome nano

Plafonnier / Applique murale

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

70 mm

Longueur

270 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

Puissance de lampe acceptée

9...9 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

laiton

Type de connexion

câble

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

E14

Diamètre

70 mm

Largeur

70 mm

Classe électrique

I

Facteur de puissance (cos phi)

1

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

Adapté à un montage au plafond

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

Degré de protection (NEMA)

13

Type de câblage

terminaison

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4 W

Température de couleur

2700...2700 K

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.