Applique Kalida Métal thermolaqué anodic bronze

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 5 W
  • température de couleur 2700...2700 K

Applique Kalida-RUBAN LED-5Wlm-2700°K-IRC90-Boite rectangulaire et décor-Métal thermolaqué anodic bronze-Tube D=80 H400-Verre transparent sablé-Sans inter-EV000583-IP65-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)

 
 

Détails du produit

Kalida

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Kalida

Plafonnier / Applique murale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

5 W

température de couleur

2700...2700 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

625 mm

IRC

90-100

puissance de lampe acceptée

0...5 W

Couleur du boîtier

bronze

Diamètre

0 mm

largeur

112 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.