Applique LED + E27 Max.17,3W

Main media

Détails du produit

Metrica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Metrica

Plafonnier / Applique murale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Courant nominal

700...700 mA

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

100...240 V

Hauteur/Profondeur

225 mm

Nbre de pôles

3

Puissance de lampe acceptée

60...60 W

Diamètre

70 mm

Largeur

70 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.