Cube Lux downlight blanc 7W 560lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Cube Lux downlight en saillie blanc LED 7W 100000 heures 3000K 560 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR < 21 aluminium et verre clair 230V classe II IP20

 
 

Détails du produit

CUBE LUX est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight.
Son montage est très simple avec connexion rapide entre le boîtier du luminaire et la plaque au plafond.
Gros avantage : CUBE LUX est garanti 10 ans.

Garantie 10 ans, montage simple avec vis invisible

Cube lux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Cube lux

Plafonnier / Applique murale

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

168

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

168

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

21.3

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Oui

variation programmable

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation par coupure de début de phase

Non

protection de la surface du boîtier

autre

variation par coupure de fin de phase

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

variation modulation de tension secteur

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

variation par potentiomètre (intégré)

Non

compatible avec Casambi

Non

variation DMX

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...105 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

65 mm

longueur

132 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

7...7 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

132 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.