Etne hublot intérieur 820lm 4000K Ra>80 non dimmable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Etne hublot ou applique intérieure blanc LED 10W 4000K 820 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07

 
 

Détails du produit

Luminaire contemporain, pratique et efficace pour dressing, pièce à vivre
Gamme de plafonniers parfaitement adaptés aux petites pièces

Etne

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Etne

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.47

valeur de papillotement Pst LM

0.13

variation DALI-2

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

112

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

138

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

variation RF

Non

Source Incluse

Oui

variation programmable

Non

Tension nominale

220...240 V

variation par coupure de début de phase

Non

IK

IK07

variation par coupure de fin de phase

Non

matériau de la verrine

plastique opalin

variation modulation de tension secteur

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation système propriétaire constructeur

Non

émission de lumière

direct

variation par potentiomètre (intégré)

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

variation DMX

Non

montage en ligne continue possible

Non

variation DALI

Non

longueur d’encastrement

0 mm

variation 1-10V

Non

Type

LED non interchangeable

variation 0-10V

Non

Matière

plastique

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

hauteur/profondeur

50 mm

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

longueur

0 mm

degré de protection (NEMA)

autre

adapté pour le montage suspendu

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

avec détecteur crépusculaire

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

largeur d'encastrement

0 mm

compatible IFTTT

Non

montage mural

Oui

avec grilles d'aération

Non

IRC

80-89

couleur de la lumière

blanc

Appareil

non requis

puissance du système

10 W

finition du paralume

autre

température de couleur

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée

10...10 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

avec détecteur de mouvement

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

Couleur du boîtier

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

type de connexion

autre

appareillage fourni

Oui

section de conducteur

2.5 mm²

adapté à un montage encastré

Non

Culot

autre

nombre de lampes/modules

1

Diamètre

220 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.