Hublot / Plafonnier Surface Circular 24W 1920lm 4000K IP44 120x400mm + Détecteur

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 24 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot Surface Circular 400 24W 1920lm 4000K IP44 120x400mm Blanc - Avec détecteur mouvement - Réglage facile de la portée du capteur, de la détection de la lumière du jour et de la durée d'allumage.

 
 

Détails du produit

Réglage facile de la portée du capteur, de la détection de la lumière du jour et du temps de maintien.

Surface circular 400 sensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Surface circular 400 sensor

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.55

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

adapté à un montage au plafond

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Oui

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

24 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

185...185 mA

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

hauteur/profondeur

120 mm

longueur

400 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

mat

puissance de lampe acceptée

24...24 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Culot

autre

Diamètre

400 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.