Hublot AHOI E27 Alu Bronze Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • Type LED interchangeable

BAI Hublot AHOI E27 Alu Bronze Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm 3x0.75mm² Bulkhead Applique murale Nautique Maritime

 
 

Détails du produit

La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver

Bailum wall outdoor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bailum wall outdoor

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

indice de protection (IP), face arrière

autre

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

degré de protection (NEMA)

autre

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

60 W

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

avec matériau de fixation

Oui

Source Incluse

Non

Tension nominale

12...12 V

IK

IK02

matériau de la verrine

verre structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP64

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

113 mm

longueur

250 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

bronze

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

0.75 mm²

Culot

E27

Diamètre

255 mm

largeur

250 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.