Hublot RS PRO LED P3 Sans Détecteur 4000K EU

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 17.8 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire pour l'intérieur sans détecteur RS PRO LED P3 M pour les circulations, les entrées et les cages d'escalier, mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible, puissance 19,5 W, 2190 lm, 4000 K.

 
 

Détails du produit

Une bonne chose pour l'éclairage idéal à l'endroit idéal. De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO de la série P, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie STEINEL tournée vers l'avenir en un seul appareil. En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 17,8 W toujours de manière fiable est le luminaire à détecteur idéal pour tous les bâtiments et est un atout majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau économique. Les versions sans détecteur garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.

Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.

Rs pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Rs pro

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

17.8 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

142 mm

longueur

142 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

17.8...17.8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

400 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.