IRIS IRC>80 L.600 DIRECT 23W 3482Lm 4000K +OPT. STAND. NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 23 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

IRIS IRC>80 L.600 direct 23W 3482Lm 4000K + optique standard Noir

 
 

Détails du produit

Applique murale éclairage DIRECT, INDIRECT ou DIRECT/INDIRECT. En acier thermo-laqué, avec bornier à connexion rapide.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

23 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct/indirect

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

Couleur du boîtier

noir

Largeur

75 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.