PANDORA - Plafonnier E27

Main media

Détails du produit

Plafonnier E27

Pandora

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051150

Gamme

Pandora

Plafonnier / Applique murale

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Matière

verre

hauteur/profondeur

137 mm

Appareil

non requis

avec détecteur de mouvement

Non

Culot

E27

Diamètre

360 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.