pure2 applique blanc sat. IP54 1720mm LED HO 3000K 40W 4295lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 59 W
  • température de couleur 3000...3000 K

pure2 applique blanc sat. IP54 1720mmLED HO 3000K 40W 4295lm

 
 

Détails du produit

Pure2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Pure2

Plafonnier / Applique murale

variation DALI

Oui

puissance du système

59 W

température de couleur

3000...3000 K

nombre de lampes/modules

1

puissance de lampe acceptée

59...59 W

Diamètre

1720 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.